Konični sorniki z Jacobsovim stožčastim vpenjalnim sistemom, MK 2, Vpenjalo J3

Št. art.: 014978
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 014978
EAN/GTIN 4019208001777
Številka proizvajalca 014978
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Povezava med vretenom stroja in glavo za vpenjanje orodja (npr. vpenjalnik za svedre)
  • Jacobs – stožec za vpenjalno glavo DIN 238

Več informacij:

  • Konični sorniki z Jacobsovim stožčastim vpenjalnim nastavkom, MK 2, vpenjalni nastavek J3, v celoti utrjeni in brušeni

Lastnosti:

  • Vpenjala: J3
  • Masa: 200g
  • Majhen premer: 19 mm
  • Dolžina stožca vpenjalnega sklopka: 31 mm
  • Dolžina: 115,5 mm
  • Dolžina Morsejevega stožca: 75 mm
  • Morse konus: 2
  • Odprtina stožca vpenjalnega sklopka: 20.599 mm
  • Odprtina Morsejevega stožca: 17,78 mm