Konični sorniki s stožčastim vpenjalom po standardu DIN 238, MK 2, Vpenjalo B16

Št. art.: 014906
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 014906
EAN/GTIN 4019208001555
Številka proizvajalca 014906
L-število L30250 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Povezava med vretenom stroja in glavo za vpenjanje orodja (npr. vpenjalnik za svedre)
  • Konično telo s potisnim jezičkom DIN 228, del 1

Več informacij:

  • Konični sorniki s stožčastim vpenjalnim nastavkom po standardu DIN 238, MK 2, vpenjalni nastavek B16, v celoti utrjeni in brušeni

Lastnosti:

  • Vpenjala: B16
  • Masa: 160g
  • Majhen premer: 14,5 mm
  • Dolžina stožca vpenjalnega sklopka: 24 mm
  • Dolžina: 110,5 mm
  • Dolžina Morsejevega stožca: 75 mm
  • Morse konus: 2
  • Odprtina stožca vpenjalnega sklopka: 15.733 mm
  • Odprtina Morsejevega stožca: 17,78 mm