natični ključi s križnim ročajem šesterokotnik, bleščeče ponikljan 10,0 mm x 157 mm

Št. art.: 00977
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Šila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00977
EAN/GTIN 4010995009779
Številka proizvajalca 00977
L-število L60070 562
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos velikih navorov z majhno utrujenostjo
  • Dodatno: Notranja odprtina za štrleče navojne gredi
  • Ročaj: Wiha s križnim ročajem Classic
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno skozi, svetlo ponikljano

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji šesterokotnik (mm): 10 mm
  • Premer ročaja (mm): 32 mm
  • delovna dolžina (mm): 157 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 100 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne