• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Vrtalni vpenjalnik DPV 3-W, Velikost 2, Širina pekača 100

Št. art.: 007182
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 007182
EAN/GTIN 4019208190259
Številka proizvajalca 007182
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Mehanski napenjalni sistem z ročnim upravljanjem.
  • Standardna izvedba.
  • 3 možnosti vpenjanja z dvema dodatnima, pravokotno obdelanima opornima površinama: na dnu, desni in sprednji strani.

Tehnične značilnosti:

  • Trdna in priročna izvedba
  • Osnovno telo iz sive litine
  • Premična čeljust, vodena s strani
  • Fiksna prijemna čeljust s tremi navpičnimi in enim vodoravnim prizmatom
  • Obe čeljusti z oporno površino za vpenjanje ravnih obdelovancev
  • Pekač in vreteno sta brünirana
  • Stranske utori za vpenjanje z dolgimi luknjami

Področja uporabe:

  • Za varno vpenjanje obdelovancev na vrtalnih in merilnih strojih.

Prednosti:

  • Celoten obseg napetosti je mogoče premostiti z vrtenjem
  • Enaka dolžina, vreteno se premika zaščiteno v ročaju
  • Pokrivanje navojnega vretena z zaščitno pušo

Več informacij:

  • Vrtalni vpenjalnik DPV 3-W, velikost 2, širina čeljusti 100, s prizmatno in standardno čeljustjo SBO

Lastnosti:

  • Izvedba: DPV 3-W
  • Široke čeljusti: 100 mm
  • Širina osnovnega telesa: 159 mm
  • Masa: 5,1kg
  • Velikost: 2
  • Višina ličnic: 30 mm
  • Višina: 65 mm
  • Dolžina osnovnega telesa: 189 mm
  • Dolžina: 279 mm
  • Obseg dobave: kos
  • Širina utora: 15
  • Razmak vpenjalnih utorov: 122
  • Vpenjalne letve: 93 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico