Parka ORIGINALS Quebec, Univerzalne, mornarica, Velikost XL

Št. art.: 00510-620-01 XL
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
Številka izdelka 00510-620-01 XL
EAN/GTIN 5708628101059
Številka proizvajalca 00510-620-01 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Bearnylon® je vodoodbojen in zelo trpežen material
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Nastavitev pasu
  • D-obroč za ključ ali osebne izkaznice
  • žep z zadrgo

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Prešita podloga
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Lažni krzneni ovratnik
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo, vremenskim zaščitnim trakom in pritisnimi čepi
  • Prsni žepi z zavihkom in zatiči
  • D-obroček
  • Harmonika žepi z loputo in dodatnih žepov
  • Notranji žep z zadrgo
  • Nastavitev pasu
  • Rokav žep z zadrgo
  • Žepi za pero
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • Sestava tkanine: 52% bombaž / 48% najlon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje