{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | da | |
| Dolžina rezila | 75 mm | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Dolžina ročaja | 100 mm | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | okroglo rezilo | |
| Premer rezila | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kaljeno; nikljano | |
| Skupna dolžina | 175 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zarezo (SL) |
| Številka izdelka | 00147 | |
| EAN/GTIN | 4010995001476 | |
| Številka proizvajalca | 00147 | |
| L-število | L60070 2371 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |