Škatla za orodje ″Robust45 Move″

Št. art.: 00 21 37 LE
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 37 LE
EAN/GTIN 4003773082590
Številka proizvajalca 00 21 37 LE
L-število L70010 1979
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za najtežje delovne pogoje: odporen na prah, vodo in temperaturo
  • letalsko primeren kovček iz polipropilena, odpornega proti udarcem
  • odpornost na prah in vodo
  • avtomatski ventil za izenačevanje tlaka
  • temperaturna stabilnost od -30 °C do +80 °C
  • Naprava za visečo ključavnico
  • Predal za dokumente
  • Deske za orodje iz PP z votlimi komornimi ploščami, ki odbijajo umazanijo, z žepi za orodje in zankami, v katere je mogoče namestiti orodje
  • spodnji pladenj, ki ga je mogoče zakleniti, je mogoče individualno razdeliti z aluminijastim pregradnim sistemom
  • ergonomski dvokomponentni ročaj
  • Skupno 147 možnosti priključkov
  • Maks. Koristni tovor: 35 kg

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 609 mm 540 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 263 mm 229 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 428 mm 364 mm