Rezkar za velika podajanja MFH micro 14/3 mm

Št. art.: 221943 14/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 17 mm
Vpenjalni navoj M M6
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 24 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 26 mm
Kot rampe αmaks 1,26 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221943 14/3
EAN/GTIN 4960664806720
Številka proizvajalca THN08324

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki