{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 65 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,61 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221942 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778423 | |
Številka proizvajalca | THN08251 |