{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 11,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,05 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,25 × L2 pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Posnemanje roba | naprej in nazaj 45 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
L2 +0,5 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 37 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Oblika | ploščati | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208185 11,8 | |
EAN/GTIN | 4062406131395 |