{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 2,1 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208105 3 | |
EAN/GTIN | 4045197858726 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Odstranjevalec zarobka VHM 90° 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
15,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
897 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 50 | 38 | 50 | 38 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |