{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Serija | Diabolo | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Majhen ⌀ D3 | 3 mm | |
Velik ⌀ D2 | 6 mm | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 2,9 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rdeč | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208167 6M | |
EAN/GTIN | 4062406380410 |