Groborezni valjasto čelni rezkar HR 40X32 mm

Št. art.: 182750 40X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Vpenjalo za valjasto čelni rezkar: s prilagodnim utorom

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Celotna višina 32 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Vpenjalo za valjasto čelni rezkar s prilagodnim utorom
Kot spirale 27 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
⌀ izvrtine H7 16 mm
Število zob Z 8
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,07 mm
z notranjim hlajenjem ne
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Izvedba držala z izvrtino
Vrsta izdelka Valjčni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182750 40X32
EAN/GTIN 4045197097255

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
42
Jeklo < 1100 N/mm
P
38
Jeklo < 1400 N/mm
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.
Optimalna geometrija rezil.

Opomba:

fz za ae = 0,5 – 1×D.