{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vmesnik DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
Priporočen zatezni moment | 60 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 220380 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221129642 | |
Številka proizvajalca | 75.250.DL16.82 |