BDMT 070304 ER-JS INOX

Št. art.: 227149 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,35 € / kos
  • od 10 kos
    12,79 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 070304 ER-JS
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,05 − 0,08 mm
Zvrst PR1535
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227149 INOX
EAN/GTIN 4960664731169

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D. Za natančne kote 90° izberite ap = 4 mm.