AN.U 120608

Št. art.: 215113
Popust
od  20,34 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 6,90 € 20,34 €
  • od 10
    od 5,75 € 16,95 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.615 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsta in dvostranska 4-rezilna obračalna ploščica.
Zaradi edinstvene geometrije obračalne ploščice izvrtina ne oslabi rezila.

Podatki:

ap maks = 12 mm.
ap = 10 mm (priporočilo).

Pazi:

Ni primerno za rezkanje utorov v polno!

Opomba:

Robljenje: Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico