{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 55 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,8 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,3 mm | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 60 HRC | 0,049 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203079 16 | |
EAN/GTIN | 4045197953858 |