VHM-rezkar GARANT Master Titan, z več lomilci odrezkov TPC 10 mm

Št. art.: 203124 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 6
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,04×D
Držalo DIN 1835 B s h5
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 40 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v titan > 850 N/mm2 0,048 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203124 10
EAN/GTIN 4062406120245

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
100
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Uporaba:

Specialno za rezkanje titana in titanovih zlitin.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks: = 0,04 × D za TPC-obdelavo.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico