Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM groborezni rezkar HPC 6 mm

Št. art.: 205590 6
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 4
Kot spirale 20 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 5,7 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,028 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan brez

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205590 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilni groborezni rezkarji s specialnimi rebri za rezkanje na globoko ležečih mestih v področju visoke zmogljivosti.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico