VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket, z notranjim hlajenjem HPC 20 mm

Št. art.: 202006 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delitev rezil: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
⌀ sprostitve D1 19,8 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Zaokrožitev kota rv 0,5 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,18 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,22 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202006 20
EAN/GTIN 4062406126230

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.

Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja. S patentirano geometrijo primerno tudi za vrtanje.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico