{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | grobi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f za robljenje v POM GF25 | 0,12 mm/v | |
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezkalnik |
Številka izdelka | 209420 5 | |
EAN/GTIN | 4045197477705 | |
Številka proizvajalca | 209420 5 |