Gladilna rezkalna glava, 45° rob 16 mm

Št. art.: 210340 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Kot spirale: 50
  • Smer pristavljanja: vodoravno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
⌀ rezila D 16 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 6
Kot spirale 50 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 16 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 28 mm
Dolžina rezil L2 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,32 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210340 16
EAN/GTIN 4045197523365

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije Poglej vse