DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Št. art.: 220326 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Kot spirale: 36
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
⌀ rezila D 10 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Število rezil Z 5
Kot spirale 36 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
primerni vpenjalni trn z navojem
Dolžina rezil L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL10
Zev ključa SW 8 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,026 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220326 10
EAN/GTIN 4034221102997
Številka proizvajalca DL10F1105MN1000CDA

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Uporabno kot univerzalno orodje. Izjemna geometrija čelnih rezil za poševno pogrezanje in vrtalno cirkularno rezkanje. Najboljša izbira pri obdelavi krajših previsnih dolžin. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Opomba:

hmaks: v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
aemaks = 0,05 × D za TPC-obdelavo.