{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 24,7 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
⌀ D3 | 21,7 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 47,4 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,73 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,55 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215870 24,7/4 | |
EAN/GTIN | 4045197193063 |