{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Radij R | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207478 10 | |
EAN/GTIN | 4045197455598 |