{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 8 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | PPC | |
Dolžina rezil Lc | 14,5 mm | |
Delovni radij R2 | 200 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,035 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC | 0,04 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207527 12/200 |