{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | PPC | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Delovni radij R2 | 1.000 mm | |
Radij rezila R1 | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,11 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207531 16/1000 | |
EAN/GTIN | 4045197989079 |