{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Ni-based | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 18 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v Inconel® | 0,022 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206371 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565244 |