{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 10 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206422 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197599377 |