List tračne žage za kovino 27 × 3660 10

Št. art.: 173750 10
(14,46 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    52,92 € / kos
    (14,46 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    44,10 € / kos
    (12,05 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: normal
  • Cepilni kot: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje normal
Cepilni kot 0 stopinj
Širina 27 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 3.660 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173750 10
EAN/GTIN 4045197254290
Številka proizvajalca 17200270901000-03660

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.
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
    Zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico