{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 450 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | bimetalni | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171250 450/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114145 | |
Številka proizvajalca | 3809-450-38-2.00-6-KA |