{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M2 | |
Prevleka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2X 6HX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,4 mm | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 1,6 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132160 M2 |