Navojne čeljusti G2

Št. art.: 142060 G2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 382

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G2
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard DIN 382
Korakov na colo 11
⌀ navoja 59,61 mm
Zev ključa 100 mm
Višina 22 mm
Kakovost A
Smer rezanja desni
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 142060 G2
EAN/GTIN 4045197084729

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

6-kotne rezalne čeljusti brez lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1.
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico