{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/4 | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 13,16 mm | |
Zev ključa | 36 mm | |
Višina | 10 mm | |
Kakovost | A | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142060 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197084651 |