{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 7 mm - 20 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M12 − M33 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Celotna dolžina | 700 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148200 5 | |
EAN/GTIN | 4045197923981 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nastavljivo držalo ojačano 5
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
96,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
85,30 €
65,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
54,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 700 | 700 | 700 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |