Podaljšek KOMET® 63 mm

Št. art.: 239100 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 125 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239100 63
EAN/GTIN 4047109003620
Številka proizvajalca A20 00260

Opis

Opomba:

Druge dolžine in lažji podaljški kot tudi torzijski blažilnik vibracij za ABS®, za obdelavo brez vibracij, po ponudbi.