{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje ⌀ Dmin-Dmaks | 83 mm - 124 mm | |
Izvedba | dolgo | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Dolžina vratu L2 | 16,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 155 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 236682 83-124 | |
EAN/GTIN | 4047109262096 | |
Številka proizvajalca | G01 73122 |