Sveder forstner 26 mm

Št. art.: 795150 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 26 mm
celotna dolžina 90 mm
Mera držala 8×30 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795150 26
EAN/GTIN 9002696009399
Številka proizvajalca 031002600

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.
Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico