HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 600 mm AlTiN

Št. art.: 124006
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Kot konice: 125
  • Držalo: DIN 6535 HB
  • z notranjim hlajenjem: da, z najmanj 40 bari
  • Potreben je pilotni sveder: da, pilotni sveder

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Opomba:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122736 ali št. 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606 za aluminij. Za globoke izvrtine > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico