TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 600 mm AlTiN

Artiklové číslo: 124006
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
10 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 125
  • Stopka: DIN 6535 HB
  • Vnitřní chlazení: ano, při minimálně 40 barech
  • Nutný pilotní vrták: ano, pilotní vrták

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1 000 mm ve standardu a až 6 000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník. Pro hluboké otvory > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučujeme tlak chladicího média > 40 barů.
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
    ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku