{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za navoj | M6F | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8378 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom h8 | 5,55 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h8 | 6,6 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 16,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 125050 M6F | |
EAN/GTIN | 4045197265562 |