{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,1 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 5×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Kot konice | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Območje premera (1/100-dimenzija) je nastavljivo | 2,01 mm - 2,10 mm | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14,5 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v GFK, CFK | 0,04 mm/v | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122512 2,1 | |
EAN/GTIN | 4062406348960 |