Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 16,01-X

Št. art.: 122725 16,01-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    708,00 € / kos
  • od 10 kos
    590,00 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Kot konice: 145
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ območja 16,01 mm - 18,00 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 145 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 93 mm
Celotna dolžina L 143 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122725 16,01-X
EAN/GTIN 4062406201029

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.
  • Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.
  • Kot konice 145° za manjši zarobek pri skoznjih izvrtinah.

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje in dopušča tudi navrtanje na neravnih površinah. 3 vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122726.
Oblika HE: naročite art. 122725 + 129100HE.
Dobavni rok: 8 tednov
Minimalna količina naročanja: kosov 3
Posebna izdelava po naročilu stranke: Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne oz. pomanjkljive dobave v višini +/–10 % (najmanj 1 kos).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Thread competence"
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
    ⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico