Spiralni svedri HSS, zelo dolgi FS 5,5X260 mm

Št. art.: 116240 5,5X260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 171,8 mm
Dolžina utorov Lc 180 mm
Celotna dolžina L 260 mm
⌀ držala Ds 5,5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116240 5,5X260
EAN/GTIN 4045197028754

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
32
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
21
GG(G)
K
18
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z natančnim brušenjem konice.
Znatno ojačano jedro brez širjenja. Utori so svetli, fazni ploskvi nitrirani.
S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Specialni svedri za globoko vrtanje. Za izdelavo zelo globokih oziroma globoko ležečih izvrtin. Spirali s plitvim utorom omogočata dobro odvajanje odrezkov; zato tudi pri zelo globokem vrtanju ni potrebno pogosto praznjenje utorov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost
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
    ⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico