Garnitura miniaturnih svedrov HSS-E-PM N neprevlečeni

Št. art.: 112305
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
262 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 1899 A
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,004
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialni svedri z ojačanim držalom, z odlično natančnostjo krožnega teka in preciznim brušenjem konice.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    Premer DC -0,004 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico