Pienoisporasarja HSS-E-PM N pinnoittamaton

Tuote nro.: 112305
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
130 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 1899 A
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / -0,004
  • Kärkikulma: 118

Kuvaus

Malli:

Erikoispora, vahvistettu varsi, hyvä pyörintätarkkuus ja tarkka kärkihionta. Halkaisijatoleranssi, pora: 0 / − 0,004 mm.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin