Stopenjski centrirni sveder za osnovne izvrtine HSS-E A s površino M12

Št. art.: 111313 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 332/2
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,05
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 332/2
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,05
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 10,2 mm
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 13 mm
⌀ D2 2. stopnje 20 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 28 mm
Višina stopnje L2 2. stopnje 34,5 mm
Za obdelovanec ⌀ 210–250 mm
⌀ držala Ds 20 mm
s − 0,1 18,45 mm
Celotna dolžina L 105 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirno vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111313 M12
EAN/GTIN 4062406101992

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
65
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Stopenjski centrirni sveder za navojno centriranje v osnovni izvrtini po obliki A.
Za kombinacijo postopkov centriranja, posnemanja roba in izdelave osnovne izvrtine v enem delovnem koraku.
Z dodatno površino na držalu.
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico