Centrirni sveder HSS-E, dolgi A 2,5 mm

Št. art.: 111290 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desni
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Za obdelovanec ⌀ 20–30 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 80 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111290 2,5
EAN/GTIN 4045197884572

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega in brušena prosta ploskev.
S spiralnim utorom, podaljšano držalo, podobni DIN 333-A.
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
    Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico