{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 8093 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 2,370 mm - 2,650 mm | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 164344 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197854452 |