{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Majhen ⌀ D3 | 5,95 mm | |
Velik ⌀ D2 | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Razmerje konusa | 1:16 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število rezil Z | 6 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
Dolžina rezil Lc | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 162650 1/16 | |
EAN/GTIN | 4067263912217 |